Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LC4256ZE-B-EVN BREAKOUT-BOARD, ISPMACH 4256ZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253064
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4256ZE-B-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
Entwicklungskit
lattice cpld
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: iSPMACH 4000ZE
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: CPLD
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard für LC4256ZE-5TN144C CPLD, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
  • Prozessorserie: CPLD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LC4256ZE-5TN144C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cpld, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LC4256ZE-B-EVN, 2253064, 225-3064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 135,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,78*
    € 203,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,37*
    € 202,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,27*
    € 190,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,44*
    € 174,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,60*
    € 161,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lattice
    LC4256ZE-7TN144C
    ab € 20,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.