Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor CPLD ispMACH 4000V 128 Makrozellen 64 I/O EEPROM ISP, 7.5ns TQFP 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684383
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4128V-75TN100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Familie = ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen = 128
Anzahl der User I/Os = 64
Speicher-Typ = EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente = 36
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Signalverzögerungszeit = 7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V

Produktreihe ispMACH™ 4000V/B/C/Z, Lattice Semiconductor
Weitere Informationen:
Familie:
ispMACH 4000V
Anzahl der Makro-Zellen:
128
Anzahl der User I/Os:
64
Speicher-Typ:
EEPROM
Anzahl der Logik-Elemente:
36
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Signalverzögerungszeit:
7.5ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14 x 14 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 1684383, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Lattice Semiconductor, LC4128V75TN100C, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 21,14*
1
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 24,52*
1 Tag
585
1
€ 14,99*
ab € 15,06*
€ 25,87*
1
€ 5,90*
ab € 21,50*
€ 41,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 1.902,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lattice
LC4256ZE-B-EVN
ab € 134,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1070
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.