Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SM6T6V8CA TVS-DIODE, 6.8V, 600W, BIDIR., SMB, RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252438
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T6V8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: Transil SM6T
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 13.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 6.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: 600 W
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, SM6T6V8CA, 2252438, 225-2438
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12500
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0755*
    € 0,1064*
    1 Tag
    48
    10
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,33*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,33*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0612*
    € 0,4657*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,22*
    € 0,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 266,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.