Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SM6T22A TVS-DIODE, 22V, 600W, UNIDIR., SMB, RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252420
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: Transil SM6T
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SM6T22A, 2252420, 225-2420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0834*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.