Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSSP58038 IR-EMPFÄNGER, 25M, 38KHZ, SIDE-VIEW THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSP58038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Infrarotsensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Durchsteckmontage, Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 0.7 mW/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): -
  • Übertragungsreichweite: 25m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 700 µA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: -
  • Richtcharakteristik: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay lichtschranke, infrarotsensor, Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSSP58038, 2251445, 225-1445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 1,25*
    Lager 139
    53049
    1
    € 14,99*
    ab € 0,672*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,439*
    € 1,71241
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2150-I/SO
    ab € 3,73*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC16F628A-I/SO
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.