Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEFD4300 PHOTODIODE, 950NM, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251271
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEFD4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 950 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 20 °
  • Produktpalette: Photodiodes TE
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 150 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: T-1 (3mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fotodiode 950nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, TEFD4300, 2251271, 225-1271
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1 Tag
    1825
    5
    € 5,95*
    ab € 0,44*
    € 1,097*
    Lager 139
    11345
    5
    € 14,99*
    ab € 0,208*
    € 1,133*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.