Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADACTUS ADA WLAN 25254 ANTENNE, WLAN, KERAMIKPATCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2250243
Hersteller:
     Adactus
Herst.-Nr.:
     ADA WLAN 25254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ADACTUS, ADA WLAN 25254, 2250243, 225-0243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.