| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2250101 Herst.-Nr.: T491A475K016AT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: A Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4 ohmProduktpalette: T491 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Rippelstrom: 137 mABetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Ausfallrate: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 4.7 µFQualifikation: - Spannung (DC): 16 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 1.6 mmProdukthöhe: 1.6 mmProduktlänge: 3.2 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491A475K016AT, 2250101, 225-0101 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1025* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0816* | € 0,1332* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,112* | € 0,218* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,07* | € 0,2481* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|