Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32332I6206J081 KONDENSATOR 20æF 450VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218092
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32332I6206J081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: MotorCap B32332 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 93 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, leistungskondensator epcos, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, EPCOS, B32332I6206J081, 2218092, 221-8092
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49
    € 6,90*
    ab € 6,10*
    € 7,72*
    49
    Frei Haus
    ab € 6,45*
    € 8,81*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,64*
    € 14,21*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 7,01*
    € 16,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 196 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 980 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 1960 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.