AC-Leistungskondensator, Typ=B32340C2002A830, Ausgang (kvar)=1 kvar, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=63.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=50 µF, Länge=105 mm, ...
AC-Leistungskondensator, Typ=B32340C4032A340, Ausgang (kvar)=4 kvar, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=63.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=55 µF, Länge=142 mm, ...
Motorkondensator, Typ=B32332I6255J081, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=52 mm, Nennspannung AC=450 V,...
Motorkondensator, Typ=B32332I6206J081, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=450 V, ...
Motorkondensator, Typ=B32332I6405J080, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=52 mm, Nennspannung AC=450 V, A...
Motorkondensator, Typ=B32332I6506J082, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=45 mm, Kapazität=50 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=103 mm, Nennspannung AC=450 V,...
Motorkondensator, Typ=B32332I6755J080, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=7.5 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=68 mm, Nennspannung AC=450 V,...
Epcos
B32332I6755J080
ab € 4,33* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Leistungskondensator