| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2217976 Herst.-Nr.: KP-3216QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Linsenform: Rechteckig LED-Farbe: Blau Lichtstärke: 100 mcdWellenlänge, typ.: 465 nmAbstrahlwinkel: 120 °Durchlassstrom If: 20 mADurchlassspannung: 3.3 VQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-3216QBC-D, 2217976, 221-7976 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0724* | € 0,1176* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1228* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,148* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,217* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,127* | € 0,362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|