Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T821114A1R100CEU STIFTLEISTE, RWINKL, 2.54MM, 14POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215292
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T821114A1R100CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: T821
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, T821114A1R100CEU, 2215292, 221-5292
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 0,60*
    Lager 139
    5643
    10
    € 14,99*
    ab € 0,289*
    € 0,764*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,237*
    € 0,856*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FC14150-0
    ab € 0,82*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14150-S
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14300-0
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14300-S
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14600-0
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Amphenol
    T812114A100CEU
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Amphenol
    T812114A101CEU
    ab € 0,206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.