Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RM025/240-2 SICHERUNG, RADIAL, RÜCKST., 0.25A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2213622
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RM025/240-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom: 560 mA
  • Nennstrom, max.: 3.5 A
  • Produktpalette: MF-RM
  • Haltestrom: 250 mA
  • Zeit zur Auslösung: 18.5 s
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 10 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.8 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RM025/240-2, 2213622, 221-3622
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,37*
    10 Tage
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,343*
    € 0,433*
    Lager 139
    892
    10
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011377
    ab € 0,186*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.