Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447480221 LEIST.INDUKTIVITÄT 220UH 10% 10.5X10.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211732
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447480221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
entstördrossel
RMS-Strom Irms: 1.6 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.75 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.26 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447480221, 2211732, 221-1732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,29*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 394,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,39*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.