Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744045222 INDUKTIVITÄT, 2200UH, 10%, 4.8X3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211430
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744045222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
hf drossel
RMS-Strom Irms: 40 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 mH
  • Produktpalette: WE-LQ
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 78 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 63 ohm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744045222, 2211430, 221-1430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,466*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 393,22*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,90*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,07*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.