Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CKG57NX7S1C107M500JH KONDENSATOR 100UF 16V MLCC GESTAP. 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2210739
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7S1C107M500JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7S
  • Produktpalette: MEGACAP CKG Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100uf 16volt, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CKG57NX7S1C107M500JH, 2210739, 221-0739
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 4,24*
    € 5,23*
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,90*
    € 5,98*
    Lager 139
    6980
    1
    € 14,99*
    ab € 3,72*
    € 6,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.