Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CKG, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 100μF ±20% / 16V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110163
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7S1C107M500JH
EAN/GTIN:
     5059041243674
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7S
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 6 x 5 x 5mm
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 5mm
Serie = CKG
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK MLCC CKG MEGACAP-Serie Typ 2220. Die CKG-Serie des Typs MEGACAP nimmt ein doppelt gestapelte Struktur an, die doppelt so viel Kapazität wie die existierender Produkten realisiert, ohne die Kondensatorabmessung zu ändern. Eigenschaften und Vorteile:. Niedrigerer ESR und ESL als Al-Kondensatoren Kann thermische und mechanische Beanspruchung absorbieren Verbesserte Vibrationsfestigkeit. Anwendungen:. Glättungskreise, DC/DC-Wandler, LED-, HID-Anwendungen, temperaturvariable Anwendungen und Gegenmaßnahmen mit piezoelektrischem Effekt
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7S
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
6 x 5 x 5mm
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
5mm
Serie:
CKG
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 16v 100µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 1110163, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CKG57NX7S1C107M500JH, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,72*
1000
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,26*
2 Tage
6975
1
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 10,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.