Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G17GW,125 IC, PUFFER SCHMITT TRIG, LOW POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164682
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G17GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, Schmitt-Trigger
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G17
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G17
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Flip-Flop, Flipflop, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, flip flop, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AUP1G17GW,125, 2164682, 216-4682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0843*
    € 0,235*
    Lager 139
    4095
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0652*
    € 0,7035*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7035*
    € 0,83717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4777*
    € 0,56846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4327*
    € 0,51491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1906*
    € 0,22681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5175* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.