Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER TX221 BAND, SCHWARZ/WEISS,9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-216343
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TX221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 9 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Brother PT-8000 Label Machines
  • Länge des Bands: 15 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend, laminiert
  • SVHC: 4-tert-butylphenol (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben

  • Kompatible Geräte:
    Brother:
    P-Touch 7000; P-Touch 8000; P-Touch PC
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    2
    € 4,15*
    ab € 16,30*
    € 23,33*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 16,55*
    € 23,46*
    € 6,90*
    ab € 18,94*
    € 26,29*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 19,56*
    € 27,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,17*
    € 38,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brother
    TX131
    ab € 17,10*
    Ähnlich
    Brother
    TX141
    ab € 11,30*
    Ähnlich
    Brother
    TX151
    ab € 26,75*
    Ähnlich
    Brother
    TX241
    ab € 26,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.