Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2097-120-DLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148270
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2097-120-DLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: 2097
  • Ansprechstoßspannung: 2 kV
  • DC-Zündspannung: 1.2 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2097-120-DLF, 2148270, 214-8270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    SW091/2.5
    ab € 2,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.