Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN SW091/2.5 ENTLÖTLITZE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-876847
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW091/2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5 mm x 1,5 m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Litzenmaterial: Kupfer
  • Länge: 1.5 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, EDSYN, SW091/2.5, 876847, 876-847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.