Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2057-12-BLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148230
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2057-12-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: 2057
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 120 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2057-12-BLF, 2148230, 214-8230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 0,53*
    Lager 139
    778
    1
    € 14,99*
    ab € 0,282*
    € 1,005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.