Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2057 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 10kA, 120V, Impuls 700V, +90°C, Axial, 5.5 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729659
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2057-12-BLF
EAN/GTIN:
     5059043343662
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2057
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 120V
Impuls-Durchschlagspannung = 700V
Montageart = Axial
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 6mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasentladungsröhre Serie 2057, 10 kA / 5 A. Axiale Bauweise, für leichte Beanspruchung Niedrige Kapazität und geringe Undichtigkeit Anwendungen in der Telekommunikation sowie in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2057
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
120V
Impuls-Durchschlagspannung:
700V
Montageart:
Axial
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 6mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1729659, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 205712BLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,55*
1 Tag
783
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.