Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Produktreihe LF, 2kA, -3kA bis 3kA, 0.3%, Closed-Loop-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146853
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 2005-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LF 2005-S, 2146853, 214-6853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 380,56*
    € 456,91*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 363,55*
    € 466,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 466,99*
    € 555,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 459,31*
    € 546,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 435,77*
    € 518,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 408,07*
    € 485,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 399,92*
    € 475,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 391,75*
    € 466,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 383,59*
    € 456,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 363,55*
    € 432,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SVH-21T-P1.1
    ab € 0,0385*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M410 KSSTMCZ100-
    ab € 1,45*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M510 KSSTMCZ100-
    ab € 3,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.