Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE CU5021E POTENTIOMETER, 5K, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145834
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     CU5021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: CU Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 66.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, OHMITE, CU5021E, 2145834, 214-5834
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 27,18*
    € 37,66*
    € 8,95*
    ab € 30,47*
    € 42,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,12*
    € 43,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,21*
    € 44,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,98*
    € 32,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    581896
    ab € 14,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.