Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 76347-301LF KONTAKT, CRIMP, BUCHSE, 30-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2135938
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktstift
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: FCI Dubox Basics+
  • Zur Verwendung mit: Crimp-to-Wire-Gehäuse DUBOX
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 76347-301LF, 2135938, 213-5938
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    € 6,90*
    ab € 0,0397*
    € 0,0496*
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0612*
    Lager 139
    11926
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0609*
    € 0,1094*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    75915-306LF
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Amphenol
    68786-302LF
    ab € 0,0917*
    Zubehör
    Amphenol
    68786-102LF
    ab € 0,0803*
    Zubehör
    Amphenol
    87606-305LF
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Amphenol
    76382-302LF
    ab € 0,282*
    Zubehör
    Amphenol
    87606-318LF
    ab € 2,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.