Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) DUBOX Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 76382-302LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401589-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-302LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Blau · Gehäuse-Material: Polyester · Herst.-Teilenr.: 76382-302LF · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyester · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 9.34 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): DUBOX · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): Dubox / PV / Bergstik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 9.34 x 5.2 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.34 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
DUBOX
Herst.-Teilenr.:
76382-302LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: FCI, 76382-302LF, Dubox / PV / Bergstik, 885-6176
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1714
10
€ 7,95*
ab € 0,252*
€ 0,547*
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,59*
1 Tag
733
3
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,79*
1
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 1,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-002LF
ab € 0,0853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.