Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
HF-Transceiver
>
Artikel
ENOCEAN TCM 320 MODUL, SOC, RFTRX W8051 MCU,868MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2134197
Hersteller:
Enocean
Herst.-Nr.:
TCM 320
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver:
Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
Frequenz, max.:
868.3 MHz
Produktpalette:
-
Modulschnittstelle:
-
Versorgungsspannung, max.:
3.3 V
HF-Modulation:
ASK
Übertragungsrate, max.:
125 Kbps
Versorgungsstrom:
24 mA
Empfindlichkeit (dBm):
-96 dBm
Sendeleistung:
-
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Versorgungsspannung, min.:
2.6 V
RoHS konform: Ja
... >
Wireless-Module & -Adapter
>
HF-Module
>
HF-Transceiver - unter 2.4GHz-ISM-Frequenzband
Weitere Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
,
Adapter
,
HF-Module
,
unter
,
Wireless-Module
,
ENOCEAN
,
TCM 320
,
2134197
,
213-4197
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 46,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENOCEAN PTM 210 MODUL, SCHALT, RADIO TX, 868MHZ
Enocean
PTM 210
€ 31,75*
Zubehör
ENOCEAN STM 300 MODUL,TRX,DOLPHIN-BASIERT, 868MHZ
Enocean
STM 300
€ 33,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.