Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK60FN1M0VMD15 MCU,KINETIS, K60, CORTEX M4, 144MAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133641
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK60FN1M0VMD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 62 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK60FN1M0VMD15, 2133641, 213-3641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1595
    € 14,99*
    ab € 12,68*
    € 28,36*
    Frei Haus
    ab € 18,02*
    € 30,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 463,10*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60F120M
    ab € 150,89*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K70F120M
    ab € 207,17*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01
    ab € 1.053,75*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    ab € 528,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.