Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ANT-24G-S21R-SMA ANT, STUBBY, 2.4GHZ, 90GRAD, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133444
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-24G-S21R-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Ungerichtet
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 0 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, RF SOLUTIONS, ANT-24G-S21R-SMA, 2133444, 213-3444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.