Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 160000/0.25A SICHERUNG250MA,250V,SLOWBLOW,4.5X8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2132094
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     160000/0.25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
siba smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: 160000
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: 8mm x 4.4mm
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SIBA, 160000/0.25A, 2132094, 213-2094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.