Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 62 MAX IR-THERMOMETER, -30 BIS +500 GRAD C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2118264
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 62 MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessbereich: -30°C bis +500°C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer fluke, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, FLUKE, FLUKE 62 MAX, 2118264, 211-8264
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 101,22*
    € 119,78*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 103,86*
    € 119,79*
    € 5,00*
    ab € 106,49*
    € 122,79*
    Frei Haus
    ab € 104,25*
    € 123,81*
    Lager 139
    51
    Frei Haus
    ab € 110,67*
    € 127,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,33*
    € 151,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,71*
    € 150,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,60*
    € 138,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,67*
    € 131,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    179
    ab € 386,11*
    Zubehör
    Fluke
    2837806
    ab € 480,77*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 62 MAX+
    ab € 116,46*
    Zubehör
    Fluke
    659612
    ab € 154,48*
    Zubehör
    Fluke
    1592901
    ab € 270,63*
    Zubehör
    Fluke
    1592874
    ab € 332,51*
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,33*
    Zubehör
    Storacell
    12AATB
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4OR
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4TB
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.