Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC11E12FBD48/201, MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 48LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115644
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11E12FBD48/201,
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SSP, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1100
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC11E12FBD48/201,, 2115644, 211-5644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 649,84*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.179,42*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 794,18*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.384,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.