Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK70FN1M0VMJ15 MCU,32BIT, KINETIS, 256MAPBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115612
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK70FN1M0VMJ15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K7x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 128 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 81 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K7x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK70FN1M0VMJ15, 2115612, 211-5612
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    695
    € 14,99*
    ab € 15,58*
    € 32,79*
    2 Tage
    90
    Frei Haus
    ab € 21,91*
    € 36,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,64*
    € 38,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.200,46*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 299,02*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.139,38*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K70F120M
    ab € 208,17*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.