Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VFT3045BP-M3/4W SCHOTTKY-DIODE, 45V, 30A, ITO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115195
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VFT3045BP-M3/4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: VFT30
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: ITO-220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VFT3045BP-M3/4W, 2115195, 211-5195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 1,77*
    Lager 139
    2004
    € 14,99*
    ab € 0,585*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.