Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F051R8T6 MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 64LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115071
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051R8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 55 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F051R8T6, 2115071, 211-5071
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 3,91*
    € 4,88*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,81*
    € 5,76*
    Lager 139
    15335
    1
    € 14,99*
    ab € 2,43*
    € 6,49*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,23*
    € 7,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F072RB
    ab € 8,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32072B-EVAL
    ab € 185,55*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F072B-DISCO
    ab € 8,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.