Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308201 WIRELESS-CHARGING-SPULE 10UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2114372
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
Produktpalette: WE-WPCC Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 15 MHz
  • Qualitätsfaktor: 50 bei 125kHz
  • Induktivität: 10 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 37 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 37 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308201, 2114372, 211-4372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,69*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.