Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299Y-1-502LF TRIMMPOTENTIOMETER, 5K, 25-GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113013
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299Y-1-502LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3299
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299Y-1-502LF, 2113013, 211-3013
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,22*
    € 2,80*
    10
    € 4,00*
    ab € 1,81*
    € 3,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,05*
    € 3,60*
    1 Tag
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 2,60*
    € 4,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 4,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.