Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX ENSP1F5 STECKER,MODULAR,CAT5E RJ45,BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112503
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     ENSP1F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: RJ-Lnxx 130055
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, ENSP1F5, 2112503, 211-2503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 58,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,76*
    € 69,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,63*
    € 68,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,58*
    € 57,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,37*
    € 52,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,34*
    € 43,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    € 50,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.