Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEMD5510FX01 PHOTODIODE, 65GRAD, 540NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5510FX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 540 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 65 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, TEMD5510FX01, 2103888, 210-3888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,901*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,37*
    € 4,0103
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.