Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC JW1FSN-DC24V RELAIS, SPDT, 277VAC, 30VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103605
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JW1FSN-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.1 kohm
  • Produktpalette: JW
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, JW1FSN-DC24V, 2103605, 210-3605
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,16*
    1 Tag
    178
    1
    € 5,95*
    ab € 1,59*
    € 2,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 3,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    HRM-S DC24V
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.