Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 24V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1738397
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JW1FSN-DC24V
EAN/GTIN:
     5059039500635
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28.6mm
Spulenwiderstand = 1100Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA, VDE, SEMKO, FIMKO, SEV. Relais, Serie JW. Diese kompakten Leistungsrelais für Leiterplattenmontage sind gekapselt und besitzen ein universelles Kontaktmuster sowie eine hohe Stoßstrombeständigkeit. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Geräte. Monostabile Leistungsrelais mit langer Lebensdauer und hohen Durchschlagsspannungen Hohe Stoßstrombeständigkeit, 10000 V zwischen Kontakt und Spule Gekapselte Konstruktion Abmessungen (H x B x T): 20 x 28,6 x 12,8 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28.6mm
Spulenwiderstand:
1100Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, 1738397, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, JW1FSNDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,17*
1 Tag
172
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 3,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
HRM-S DC24V
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.