Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1347FBD64,551 MCU,32BIT, ARM CORTEX-M3, 64LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103478
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1347FBD64,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1300 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 10 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1300
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1347FBD64,551, 2103478, 210-3478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 653,25*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.180,82*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 798,61*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.383,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.