Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV1001 MELF-WIDERSTAND, 1K, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102770
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
melf widerstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV1001, 2102770, 210-2770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,152*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1001FB300
    ab € 0,0217*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1001BB300
    ab € 0,0864*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1001
    ab € 0,01004*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K0
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K0
    ab € 0,196*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0485*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0241*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-1KBI
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1001GB300
    ab € 0,0898*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1001BB100
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0309*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1001BB300
    ab € 0,203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.