Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C1001FB300 DÜNNSCHICHTWIDERST. MELF 1K 1% 250MW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087785
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1001FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C1001FB300, 3087785, 308-7785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,031*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1001FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1001
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1001
    ab € 0,0106*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K0
    ab € 0,0222*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K0
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0485*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-1KBI
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1001GB300
    ab € 0,0899*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1001BB100
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE1K
    ab € 0,0228*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.