Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040E1001BB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 1K 0,1% 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616703
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040E1001BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02040E1001BB300, 2616703, 261-6703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,203*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1001FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1001BB300
    ab € 0,0863*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1001
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1001
    ab € 0,01005*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K0
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K0
    ab € 0,196*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0483*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0238*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-1KBI
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1001GB300
    ab € 0,0898*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1001BB100
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,031*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.