Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MP3V5004DP DRUCKSENSOR,0-3.92KPA 1351-01-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102576
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3V5004DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 3.92 kPa
  • Bauform - Sensor: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: 0 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 0.6 V/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, nxp drucksensor, drucksensor ic, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MP3V5004DP, 2102576, 210-2576
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    230
    € 14,99*
    ab € 11,39*
    € 25,51*
    2 Tage
    99
    Frei Haus
    ab € 18,42*
    € 30,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.