Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR750487R8300 RELAIS, 3PHASEN, DPDT, 350VAC, 580VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR750487R8300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: CM-MPN
  • Versorgungsspannung, max.: 580 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 41 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 300 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 580 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 350 VAC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, ABB, 1SVR750487R8300, 2102323, 210-2323
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 142,05*
    € 157,03*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 151,24*
    € 165,25*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 174,70*
    € 189,45*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 186,42*
    € 203,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 289,73*
    € 311,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,96*
    € 371,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 311,20*
    € 370,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,41*
    € 365,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 300,75*
    € 357,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 289,73*
    € 344,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.