Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKD 100/16 GLEICHR.DIODE, 1.6KV, 100A, SEMIPACK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101229
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD 100/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 2.5 kA
  • Produktpalette: SKKD
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, Reihenschaltung
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, diodenmodul semikron, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKD 100/16, 2101229, 210-1229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,56*
    € 37,41*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 28,49*
    € 46,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.