Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE KBPC2504 BRÜCKEN-GR-DIODE, 1PH, 25A, 400V, KBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101167
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     KBPC2504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: KBPC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, KBPC2504, 2101167, 210-1167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,99*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.